Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3385 ​​Maadoitushäntä # 10 haarukka vihreällä - 50 kpl pakkaus | AA2HDW 10K062

IDEAL 30-3385 ​​maadoituspyrstö #10 haarukanvihreällä - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HDW Malli: 30-3385Ristiviite: 10K062

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitushäntä
VäriVihreä
Pituus8"
MateriaaliKupari
AlaluokkaMaadoitustarvikkeet
TyyppiRengas- ja maaruuvi # 10 haarukalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
IDEAL 30-3184 Maadoitusharja haarukalla vihreällä - 25 kpl pakkaus | AA2HDV 10K061 30-318425€58.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3385 ​​maadoituspyrstö #10 haarukanvihreällä - 50 kappaleen pakkaus
€71.40 /pakkaus