Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-247G -langanliitin puristus 49 - 100 kpl pakkaus | AE9RMT 6LU60

IDEAL 30-247G johtoliittimen puristus 49 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9RMT Malli: 30-247GRistiviite: 6LU60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VäriLuonnollinen
Eristys tyyppiNylon
Pituus0.82 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä(1) 16 AWG ja (1) 12 AWG
Min. Lankayhdistelmä(1) 22 AWG ja (1) 18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
IDEAL 30-248G johdinliitin Crimp Nc-8 - 100 kpl pakkaus | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€47.74
IDEAL 30-146 -johtoliitin Crimp Nc-2212 - 1000 kpl pakkaus | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€150.77
IDEAL 30-147 Johtoliitin Crimp Nc-1610-Pakkaus 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€180.95
IDEAL 30-148 johdinliitin Crimp Nc-8 - 1000 kpl pakkaus | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€448.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-247G johtoliittimen puristus 49 - 100 kpl pakkaus
€18.55 /pakkaus