Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-148 johdinliitin Crimp Nc-8 - 1000 kpl pakkaus | AF2WLA 6YH46

IDEAL 30-148 Johdinliitin Puristus Nc-8 - Pakkaus 1000

Varastossa
Tuote: AF2WLA Malli: 30-148Ristiviite: 6YH46
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
€448.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VäriLuonnollinen
Eristys tyyppiNylon
Pituus0.75 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä(1) 12 AWG ja (4) 14 AWG
Min. Lankayhdistelmä(4) 16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
IDEAL 30-247G -langanliitin puristus 49 - 100 kpl pakkaus | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€18.55
IDEAL 30-248G johdinliitin Crimp Nc-8 - 100 kpl pakkaus | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€47.74
IDEAL 30-146 -johtoliitin Crimp Nc-2212 - 1000 kpl pakkaus | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€150.77
IDEAL 30-147 Johtoliitin Crimp Nc-1610-Pakkaus 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€180.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-148 Johdinliitin Puristus Nc-8 - Pakkaus 1000
€448.67 /pakkaus