Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-1294G lankaliittinsarjan ruuvi 22 musta - pakkaus 10 | AE9RMW 6LU64

IDEAL 30-1294G johtoliitinsarja ruuvi 22 musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9RMW Malli: 30-1294GRistiviite: 6LU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Connector TypeAseta ruuvi
Pituus1.02 "
MateriaaliMessinki
Maks. Johtimen koko10 AWG kiinteä
Min. Johtimen koko18 AWG kiinteä
Nastan koko1 / 4 "
TyyppiAseta ruuvi
Leveys0.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysPkg. MääräHinta
IDEAL 30-1293G lankaliittinsarjan ruuvi 11 musta - pakkaus 10 | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG kiinteä20 AWG kiinteä3 / 16 "4.5610€14.56
IDEAL 30-1222G Johtoliittinsarjan ruuvi 10 musta - 10 kpl pakkaus | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG kiinteä2 AWG kiinteä1 / 8 "0.72 "10€12.14
IDEAL 30-210 johdinliitinsarjan ruuvi 10 musta - 100 kpl pakkaus | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG kiinteä20 AWG kiinteä1 / 8 "0.81 "100€151.99
IDEAL 30-211 johdinsarjan ruuvi 11 musta - 100 kpl: n pakkaus | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG kiinteä12 AWG kiinteä3 / 16 "0.81 "100€183.44
IDEAL 30-222 Johtoliitinsarjan ruuvi 22 musta - 100 kpl pakkaus | AF2WLC 6YH50 30-2221.02 "10 AWG kiinteä18 AWG kiinteä1 / 4 "0.77 "100€217.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1294G johtoliitinsarja ruuvi 22 musta - 10 kpl pakkaus
€16.84 /pakkaus