Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-1039 Push-In-liitin 3-porttinen sininen - 50 kpl pakkaus | AE6YJR 5VYJ6

IDEAL 30-1039 Push-In liitin 3-porttinen sininen - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6YJR Malli: 30-1039Ristiviite: 5VYJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitin
Värisininen
Connector Type3 Port
Korkeus0.45 "
Pituus0.78 "
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä14-10 kiinteä, 12-10 säikeinen (alle 19-säikeinen tai yhtä suuri), 14-10 säikeinen tinakuituinen (alle 19-säikeinen tai yhtä suuri) AWG
Maks. Langan koko10 kiinteää, 10 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 10 säiettä), 19 tinaa sidottua (alle XNUMX tai enemmän kuin XNUMX säiettä) AWG
Min. Langan koko14 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 14 säiettä), 19 tinaa sidottua (alle XNUMX tai enemmän kuin XNUMX säiettä) AWG
Vaijerivalikoima14-10 AWG Kiinteä, 14-10 AWG säikeinen
Langan tyyppiKupari - Kiinteä ja säikeinen, säikeinen tinalla sidottu kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattikotelo ergonomisella kahvalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeKorkeusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
IDEAL 30-1032 Push Inch Connector 2 -portti punainen - 100 kpl pakkaus | AE3PHJ 5EKL2 30-1032punainen2 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen100€27.04
IDEAL 30-1033 Push Inch -liitin 3-porttinen oranssi - 100 kpl pakkaus | AE3PHK 5EKL3 30-1033Oranssi3 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen100€29.11
IDEAL 30-1034 Työnnä tuuman liitin 4-porttinen keltainen - 100 kpl pakkaus | AE3PHL 5EKL4 30-1034Keltainen4 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen100€33.56
IDEAL 30-1632 Push Inch Connector 2 -portti punainen - 5000 kpl pakkaus | AE3PHM 5EKL5 30-1632punainen2 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen5000€1,220.99
IDEAL 30-1633 Push Inch -liitin 3-porttinen oranssi - 5000 kpl pakkaus | AE3PHN 5EKL6 30-1633Oranssi3 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen5000€1,240.35
IDEAL 30-1634 Push Inch Connector 4 -porttinen keltainen - 5000 kpl pakkaus | AE3PHP 5EKL7 30-1634Keltainen4 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen5000€1,346.36
IDEAL 30-1032J Push-In-liitin 2-porttinen punainen - 300 kpl pakkaus | AE6YJN 5VYJ3 30-1032Jpunainen2 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG-300€77.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1039 Push-In liitin 3-porttinen sininen - 50 kappaleen pakkaus
€39.53 /pakkaus