Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-1034 Työnnä tuuman liitin 4-porttinen keltainen - 100 kpl pakkaus | AE3PHL 5EKL4

IDEAL 30-1034 Push tuuman liitin 4 porttia keltainen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE3PHL Malli: 30-1034Ristiviite: 5EKL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitin
VäriKeltainen
Connector Type4 Port
Korkeus0.38 "
Pituus0.78 "
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä20-12 kiinteä, 16-12 säikeinen (alle 19-säikeinen tai yhtä suuri), 18-säikeinen (7-säikeinen); 18-14 tinakuituinen säikeinen (alle tai yhtä suuri kuin 19 säiettä) AWG
Maks. Langan koko12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG
Min. Langan koko20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG
Vaijerivalikoima20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen
Langan tyyppiKupari - Kiinteä ja säikeinen, säikeinen tinalla sidottu kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattikotelo ergonomisella kahvalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeKorkeusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
IDEAL 30-1032 Push Inch Connector 2 -portti punainen - 100 kpl pakkaus | AE3PHJ 5EKL2 30-1032punainen2 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen100€27.04
IDEAL 30-1033 Push Inch -liitin 3-porttinen oranssi - 100 kpl pakkaus | AE3PHK 5EKL3 30-1033Oranssi3 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen100€29.11
IDEAL 30-1632 Push Inch Connector 2 -portti punainen - 5000 kpl pakkaus | AE3PHM 5EKL5 30-1632punainen2 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen5000€1,220.99
IDEAL 30-1633 Push Inch -liitin 3-porttinen oranssi - 5000 kpl pakkaus | AE3PHN 5EKL6 30-1633Oranssi3 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen5000€1,240.35
IDEAL 30-1634 Push Inch Connector 4 -porttinen keltainen - 5000 kpl pakkaus | AE3PHP 5EKL7 30-1634Keltainen4 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen5000€1,346.36
IDEAL 30-1032J Push-In-liitin 2-porttinen punainen - 300 kpl pakkaus | AE6YJN 5VYJ3 30-1032Jpunainen2 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG-300€77.44
IDEAL 30-1033J Push-In-liitin 3-porttinen oranssi - 250 kpl pakkaus | AE6YJP 5VYJ4 30-1033JOranssi3 Port0.38 "12 kiinteää, 12 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (14 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20 kiinteää, 16 säikeistä (alle 19 tai yhtä suuri kuin 18 säiettä), 7 säikeistä (18 säikeistä); 19 tinakuituinen säikeinen (alle XNUMX tai yhtä suuri kuin XNUMX säiettä) AWG20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen250€68.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1034 Push tuuman liitin 4 porttia keltainen - 100 kpl
€33.56 /pakkaus