Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 151051 -verkkotesterin verkkolaite | AF8ZAX 29NV63

IDEAL 151051 Verkkotesteri verkkovirtasovitin

Varastossa
Tuote: AF8ZAX Malli: 151051Ristiviite: 29NV63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkolaite
TyyppiVaihtovirta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9030400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
IDEAL 150053 -akku LanXplorerille, ladattava, NIMH | AA4NNZ 12V424 150053AkkuNIMH, ladattava€95.10
IDEAL 150054 LAN xplorer -kaukosäädin 1 | AA4NPA 12V425 150054Kaukosäädin 1LX, STII, NTII€75.72
IDEAL 150050 Lan xplorer -kaukosarja 2 - 12 | AA4NPB 12V426 150050Kaukosäätimet 2-12LX, STII, NTII€636.06
IDEAL 150058 Lan xplorer -lisäosat poistotyökalulla | AA4NPC 12V427 150058RJ-45 poistotyökaluTyökalu€227.17
IDEAL 151054 -verkkotestilaukku | AF8ZAU 29NV60 151054kantolaukkuNylon€121.16
IDEAL 151053 -testilaitteen ladattava NiMH-akku | AF8ZAV 29NV61 151053AkkuLadattava NiMH€171.64
IDEAL 150055 -verkkotesteri CAT 5E -kaapeli | AF8ZAY 29NV64 150055Patch-kaapeliKissa 5e€76.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 151051 Verkkotesteri verkkovirtasovitin
€74.97 / yksikkö