ICOM IAS X-BAND 50 AIR V Cross Band Repeater, Vhf/Uhf, 450 - 512 Mhz, 45 W lähtöwattia, näyttö | CR4JQC 49AF26

ICOM IAS X-BAND 50 AIR V ristikaistatoistin, Vhf/Uhf, 450 - 512 MHz, 45 W lähtöwattia, näyttö

Tuote: CR4JQC Malli: IAS X-BAND 50 AIR VRistiviite: 49AF26
€5,829.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICOM IAS X-BAND 50 AIR U Cross Band Repeater, Vhf, 136 - 174 Mhz, 50 W lähtöwattia, näyttö | CR4JQB 49AF24 IAS X-BAND 50 AIR U€5,829.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICOM IAS X-BAND 50 AIR V ristikaistatoistin, Vhf/Uhf, 450 - 512 MHz, 45 W lähtöwattia, näyttö
€5,829.23 / yksikkö