GRAINGER FHS101645-025P Litteäkantainen ruuvi, M16-2 kierrekoko, pituus 45 mm, litteä, musta oksidi, teräs | CQ4UZP 4YA17

GRAINGER FHS101645-025P Litteäkantainen ruuvi, M16-2 kierrekoko, 45 mm pituus, litteä, musta oksidi, teräs

Varastossa
Tuote: CQ4UZP Malli: FHS101645-025PRistiviite: 4YA17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FHS101645-025P Litteäkantainen ruuvi, M16-2 kierrekoko, 45 mm pituus, litteä, musta oksidi, teräs
€56.62 /pakkaus