ICM ICM491 -monitorilinja | AD2VMT 3UW94

ICM ICM491-näyttölinja

Tuote: AD2VMT Malli: ICM491Ristiviite: 3UW94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitemittari
Ohjausjännitteet18 ja 240
Hz50/60
VaiheYksi
Lämpötila Luokitus-40 - 167 F
AikaviiveAdj. 6-600 sekuntia
TyyppiManuaalinen tai automaattinen nollaus
Jännite95 ja 270

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9032904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (2-25, Adj.)
    • Viive (kuulustelu)
    • Näytöt (jännitteen epätasapaino, korkea / matala jännite)
    • EI lähtöä (ampeeria) (5)
    • NC-lähtö (ampeeria) (5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM491-näyttölinja