Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM291 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFX 40N229

ICM ICM291 Uunin ohjauskortti Oem

Varastossa
Tuote: AG6QFX Malli: ICM291Ristiviite: 40N229

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€512.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ohjauskortti
Ohjausjännitteet24
Tulojännite208/230
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8416900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Carrier LH33WP003

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräHinta
ICM ICM280 -uunien ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWR 5KPX2 ICM 280-Uunin ohjausmoduuli€237.17
ICM ICM281 Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWT 5KPX3 ICM 281-Uunin ohjausmoduuli€262.67
ICM ICM282A Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWU 5KPX4 ICM282A-Uunin ohjausmoduuli€525.07
ICM ICM2807 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHN 32MY17 ICM 280798 ja 132Uunin ohjauskortti€647.71
ICM ICM2808 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHP 32MY18 ICM 280898 ja 132Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM286 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFU 40N226 ICM 286-Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM288 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFV 40N227 ICM 28898 ja 132Uunin ohjauskortti€367.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM291 Uunin ohjauskortti Oem
€512.44 / yksikkö