Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC IOMQ -patruuna 1.5 g / min IFQ1: lle ja IFQ2: lle | AH7BTW 36RF14

ICE-O-MATIC IOMQ-kasetti 1.5 gpm IFQ1:lle ja IFQ2:lle

Varastossa
Tuote: AH7BTW Malli: IOMQRistiviite: 36RF14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Halkaisija4"
SuodattaaKloori, haju, maku
Sopii tuotemerkkiinIce-O-Matic
Virtausnopeus1.50 gpm
Korkeus12.75 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8437
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroniluokitus: 0.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC IOMQ-kasetti 1.5 gpm IFQ1:lle ja IFQ2:lle
€239.45 / yksikkö