Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 210K SP28 Nuppi Lukolla 22 Series Grade 1 | AE2EMC 4WY57

VON DUPRIN 210K SP28 Nuppi Lukolla 22 Series Grade 1

Varastossa
Tuote: AE2EMC Malli: 210K SP28Ristiviite: 4WY57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi lukolla
ADA-yhteensopivaEi
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 210K SP28 Nuppi Lukolla 22 Series Grade 1
€483.58 / yksikkö