ICE-O-MATIC CIM1446FW jääpalakone, 1400 lbs. Jään tuotanto päivässä, 30 1/4 tuumaa x 21 1/4 tuumaa x 24 1/4 tuumaa koko | CH6NRJ 437L48

ICE-O-MATIC CIM1446FW jääpalakone, 1400 lbs. Jään tuotanto päivässä, 30 1/4 tuumaa x 21 1/4 tuumaa x 24 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6NRJ Malli: CIM1446FWRistiviite: 437L48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,133.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääntekijä
Ampeeria18.13A
VäriHarmaa
Lauhduttimen jäähdytysvesi
Yhteyden tyyppi3/8 FPT
KuutityyppiNoppa
JääpalatyyliModuuli-
Jäätuotanto päivässä1400 lbs.
Kokonaissyvyys24 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus21 1 / 4 "
kokonaisleveys30 1 / 4 "
Jännite208 / 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYhteyden tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
ICE-O-MATIC CIM0430HA modulaarinen jääpalakone, 435 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VAZ 437L25 CIM0430HA113/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "115V€6,397.16
ICE-O-MATIC CIM0636FA modulaarinen jääpalakone, 565 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VDB 437L35 CIM0636FA9.23/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€7,932.26
ICE-O-MATIC CIM0636FW modulaarinen jääpalakone, 600 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VGJ 437L36 CIM0636FW93/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€8,090.85
ICE-O-MATIC CIM0330FA modulaarinen jääpalakone, 295 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VHG 437L15 CIM0330FA113/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "115V€5,803.99
ICE-O-MATIC CIM0520HA modulaarinen jääpalakone, 530 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VQE 437L33 CIM0520HA17.83/8 "FPT24.25 "21.25 "22.25 "115V€6,485.73
ICE-O-MATIC CIM0636HA modulaarinen jääpalakone, 600 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VQX 437L37 CIM0636HA9.23/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€7,932.26
ICE-O-MATIC CIM0836FA modulaarinen jääpalakone, 800 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VUY 437L39 CIM0836FA11.63/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€10,144.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC CIM1446FW jääpalakone, 1400 lbs. Jään tuotanto päivässä, 30 1/4 tuumaa x 21 1/4 tuumaa x 24 1/4 tuumaa
€14,133.46 / yksikkö