Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICE-O-MATIC 9041105-01 Puhdistusventtiili 120V | AH2XJN 30NW63

ICE-O-MATIC 9041105-01 Tyhjennysventtiili 120V

Varastossa
Tuote: AH2XJN Malli: 9041105-01Ristiviite: 30NW63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusventtiili, 120 V
Sopii tuotemerkkiinIce-O-Matic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ICE-O-MATIC 9041105-04 Huuhteluventtiili 120V | AH2XJP 30NW64 9041105-04Puhdistusventtiili, 120 V€304.83
ICE-O-MATIC 9041105-03 Tyhjennysventtiili | CR4JJH 42EH41 9041105-03Puhdistusventtiili€270.78
ICE-O-MATIC 9041105-02 Tyhjennysventtiili | CR4JJJ 42EH40 9041105-02Puhdistusventtiili€243.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC 9041105-01 Tyhjennysventtiili 120V
€290.44 / yksikkö