Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 48909 Kittiveitsi/saumaveitsisarja Flex 2 Piece | AA7ZRU 16W171

HYDE 48909 Kittiveitsi/saumaveitsisarja Flex 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA7ZRU Malli: 48909Ristiviite: 16W171

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi / nivelveitsisarja
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovinen päällystetty teräslakalla
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyppiKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräHinta
HYDE 48911 Pinnan esikäsittelysarja ruostumatonta terästä, 3-osainen nailon | AA7ZRW 16W173 48911Ruostumaton teräs, hiiliteräs(1) Joustava, (2) Jäykkä(2) Vakio, (1) Ergonominen(2) Nylon, (1) Muovinen päällystetty teräslakka3€43.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 48909 Kittiveitsi/saumaveitsisarja Flex 2 kpl
€25.24 / yksikkö