Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 41010 Spatula joustava 3/8 jousiteräs | AH8YRG 39CF51

HYDE 41010 Spatula joustava 3/8 jousiteräs

Varastossa
Tuote: AH8YRG Malli: 41010Ristiviite: 39CF51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälasta
Terän pituus3"
Terän materiaaliJousiteräs
Terän tyyppiPuoli Tang
Terän leveys3 / 8 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaalijalopuu
Veitsi / kaavin alaluokkalastat
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: Joustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
HYDE 41110 Spatula Joustava 1 jousiteräs | AH8YRE 39CF49 411106"1"4"10 "€47.95
HYDE 41060 Lasta joustava 5/8 jousiteräs | AH8YRF 39CF50 410604"5 / 8 "4"7.5 "€41.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 41010 Spatula joustava 3/8 jousiteräs
€38.15 / yksikkö