Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09333 teippausveitsi, joustava, 10 tuuman koko, 6 tuuman pehmeä kahva, musta/kermanvärinen | AB8AGD 24Z423

HYDE 09333 Teippausveitsi, joustava, 10 tuuman koko, 6 tuuman pehmeä kahva, musta/kermanvärinen

Varastossa
Tuote: AB8AGD Malli: 09333Ristiviite: 24Z423
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
€31.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippausveitsi
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys3.5 "
VäriMusta / Cream
Kahvan muotoiluPehmeä ote
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliYlivalettu
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKokonaispituusHinta
HYDE 09323 teippausveitsi, joustava, 8 tuuman koko, 6 tuuman pehmeä kahva, musta/kermanvärinen | AB8AGC 24Z422 093233.5 "8"€28.60
HYDE 09343 teippausveitsi, joustava, 12 tuuman koko, 6 tuuman pehmeä kahva, musta/kermanvärinen | AB8AGE 24Z424 093433.5 "12 "€34.16
HYDE 09353 Teippausveitsi Joustava 3 tuuman leveys 6 tuuman pituus | AB8AHA 24Z444 093533"8"€21.95
HYDE 09363 Teippausveitsi Joustava 3 tuuman leveys 6 tuuman pituus | AB8AHB 24Z445 093633"10 "€25.95
HYDE 09373 Teippausveitsi Joustava 3 tuuman leveys 6 tuuman pituus | AB8AHC 24Z446 093733"12 "€28.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09333 Teippausveitsi, joustava, 10 tuuman koko, 6 tuuman pehmeä kahva, musta/kermanvärinen
€31.21 / yksikkö