Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09012 Kipsilevy Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 Inch Ss | AB8AGL 24Z431

HYDE 09012 Kipsilevy Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AB8AGL Malli: 09012Ristiviite: 24Z431

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€45.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy Mud Pan
rakentaminenRuostumaton teräs
Koko4-1 / 4 x 15-3 / 4 "ylhäällä, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" alhaalla, 3-1 / 2 "syvällä
KäytäYhdiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heli-kaari hitsatut saumat

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokoHinta
HYDE 09060 Kipsilevy Mud Pan 12-1 / 2 tuuman muovi punainen | AB8AGN 24Z433 09060Raskas jäykkä muovi4-3 / 4 x 13-3 / 4 "ylhäällä, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" alhaalla, 3-1 / 4 "syvällä€11.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09012 Kipsilevy Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tuumaa Ss
€45.90 / yksikkö