AKRO-MILS AWS244830164SC Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa, korkeus 74 tuumaa, 60 laatikkoa, kirkas | AD3NUK 40K521

AKRO-MILS AWS244830164SC Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa, korkeus 74 tuumaa, 60 laatikkoa, kirkas

Tuote: AD3NUK Malli: AWS244830164SCRistiviite: 40K521
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,915.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys23 5 / 8 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys6 5 / 8 "
Syvyys24 "
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä12
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä60
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysAltaan leveysSyvyysLokeroiden kokonaismääräLeveysHinta
AKRO-MILS AWS143630120R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 säiliötä, punainen | AC9EHR 3FYW7 AWS143630120Rpunainen11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,548.84
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630120Y Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 säiliötä, keltainen | AC9EHT 3FYW8 AWS143630120YKeltainen11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,548.84
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630120B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 säiliötä, sininen | AC9EHU 3FYW9 AWS143630120Bsininen11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,548.84
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630130R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 60 säiliötä, punainen | AC9EHW 3FYX3 AWS143630130Rpunainen11 5 / 8 "6 5 / 8 "14 "6036 "€1,515.69
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630130Y Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 60 säiliötä, keltainen | AC9EHX 3FYX4 AWS143630130YKeltainen11 5 / 8 "6 5 / 8 "14 "6036 "€1,515.69
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183630128R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 96 säiliötä, punainen | AC9EJA 3FYX8 AWS183630128Rpunainen17 7 / 8 "4 1 / 8 "18 "9636 "€1,788.89
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183630128B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 96 säiliötä, sininen | AC9EJC 3FYY1 AWS183630128Bsininen17 7 / 8 "4 1 / 8 "18 "9636 "€1,788.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AWS244830164SC Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa, korkeus 74 tuumaa, 60 laatikkoa, kirkas
€2,915.30 / yksikkö