Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 05550 Nivelveitsi Joustava 6 tuuman leveys Keltainen | AA9GRE 1DAZ7

HYDE 05550 Joustava nivelveitsi, leveys 6 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9GRE Malli: 05550Ristiviite: 1DAZ7

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus3.75 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys6"
VäriMusta
Kahvan muotoiluTasainen
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
HYDE 06778 Nivelveitsi Joustava 5 tuuman leveys Musta | AA7ZRP 16W167 06778Muovi4.125 "Ruostumaton teräs8.375 "Joustava5"MustaPehmeä ote€21.97
HYDE 06878 Nivelveitsi joustava 6 tuuman leveys musta | AA7ZRQ 16W168 06878Muovi4.187 "Ruostumaton teräs8.437 "Joustava6"MustaPehmeä ote€27.29
HYDE 02550 Nivelveitsi Joustava 4 tuuman leveys Musta | AA7ZRX 16W174 02550Nylon4.25 "Hiiliteräs8"Joustava4"MustaKavennettu€18.61
HYDE 05570 Nivelveitsi Joustava 8 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman pituus | AA9GRD 1DAZ6 05570polypropeeni4.125 "polypropeeni7.625 "Joustava8"MustaKavennettu€3.71
HYDE 06351 Nivelveitsi Joustava 3 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFV 24Z415 06351Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava3"Musta / CreamVasaran pää€11.85
HYDE 06571 Nivelveitsi Joustava 4 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFW 24Z416 06571Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava4"Musta / CreamVasaran pää€16.14
HYDE 06771 Nivelveitsi Joustava 5 tuuman leveys Musta / kerma | AB8AFX 24Z417 06771Polypropeeni / TPE4"Hiiliteräs8"Joustava5"Musta / CreamVasaran pää€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 05550 Joustava nivelveitsi, leveys 6 tuumaa keltainen
€2.66 / yksikkö