HUSQVARNA PG450 Planetary Drive -lattiahiomakone 2 hv 110v | AG3RCU 33UD60

HUSQVARNA PG450 Planetary Drive lattiahiomakone 2 Hp 110v

Varastossa
Tuote: AG3RCU Malli: PG450Ristiviite: 33UD60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,616.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlaneettakäyttöinen lattiahiomakone
Laakerityyppipallo
rakentaminenTeräs / Alumiini
Levy Dia.7.1 "
Levyn nopeus (RPM)575
Rumpukoko18 "
Moottorin merkkiHusqvarna
Täyden kuorman ampeerit19
Korkeus39 "
HP2
Hz60
Pituus38 "
Maks. Kierrosluku575
Moottorityyppisähköinen
Jännite110
Paino241 paunaa.
Leveys568610 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8464200120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkurin leveys (tuumaa) (17.7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA PG450 Planetary Drive lattiahiomakone 2 Hp 110v
€9,616.54 / yksikkö