Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA LW2-6 Segment Cup Wheel Diamond Double 7 x 5/8-7/8 | AC8TNU 3DPZ3

HUSQVARNA LW2-6 Segment Cup Wheel Diamond Double 7 x 5/8-7/8

Varastossa
Tuote: AC8TNU Malli: LW2-6Ristiviite: 3DPZ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikupin hiomalaikka
Hioma-syvyys0.2 "
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5/8 "tai 7/8"
Halkaisija7"
Maks. Kierrosluku8600
Segmenttien määrä12 Jokainen rivi
Pyörän tyyppiDouble Row

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijaMaks. KierroslukuPyörän tyyppiHinta
HUSQVARNA LW1-1 Segmenttikuppipyörän timantti 4 x 5 / 8-11 | AC8TNB 3DPX5 LW1-15 / 8 "-114"15,000Single Row€82.49
HUSQVARNA Turbo-1 Segmenttikupin Diamond Turbo 4 x 5 / 8-11 | AC8TND 3DPX7 Turbo-15 / 8 "-114"15,000turbo€87.48
HUSQVARNA LW1-2 -segmenttikuppipyörän timantti 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "tai 7/8"4"15,000Single Row€82.49
HUSQVARNA LW2-2 Segmenttikuppipyörän timantti 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNF 3DPX9 LW2-25/8 "tai 7/8"4"15,000Double Row€111.18
HUSQVARNA Turbo-2 Diamond Segment Cup -pyöräturbo 4 x 5 / 8-7 / 8 | AC8TNG 3DPY1 Turbo-25/8 "tai 7/8"4"15,000turbo€87.48
HUSQVARNA GW1-3 -segmenttikuppipyörän timanttiyksikkö 5 x 5 / 8-11 | AC8TNH 3DPY2 GW1-35 / 8 "-115"12,000Single Row€150.60
HUSQVARNA GW2-3 -segmenttikuppipyörän timantti, kaksinkertainen 5 x 5 / 8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35 / 8 "-115"12,000Double Row€138.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA LW2-6 Segment Cup Wheel Diamond Double 7 x 5/8-7/8
€170.89 / yksikkö