Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA DRI8-VAC-2.5 ydinkärje, 2 1/2 tuuman ytimen halkaisija, 10 tuumaa | CR4GTW 483U56

HUSQVARNA DRI8-VAC-2.5 ydinkärje, 2 1/2 tuuman ytimen halkaisija, 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4GTW Malli: DRI8-VAC-2.5Ristiviite: 483U56
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
€202.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA DRI8-VAC-1 Coring Bit, 1 tuuman ytimen halkaisija, 10 tuumaa | CR4GTP 483U53 DRI8-VAC-1€133.32
HUSQVARNA B10-10 ydin, 10 tuuman ytimen halkaisija, 14 tuumaa | CR4GTQ 484H47 B10-10€926.28
HUSQVARNA B10-11 ydin, 11 tuuman ytimen halkaisija, 14 tuumaa | CR4GTR 484H48 B10-11€1,065.53
HUSQVARNA B10-12 ydinkärje, 12 tuuman ytimen halkaisija, 14 tuumaa | CR4GTT 484H49 B10-12€1,201.00
HUSQVARNA B10-13 hylsyterä, 13 tuuman ytimen halkaisija, 14 tuumaa | CR4GTU 484H50 B10-13€1,357.98
HUSQVARNA B10-14 ytimen halkaisija 14 tuumaa, 14 tuumaa | CR4GTV 484H51 B10-14€1,453.67
HUSQVARNA DRI8-VAC-2 Coring Bit, 2 tuuman ytimen halkaisija, 10 tuumaa | CR4GTX 483U55 DRI8-VAC-2€174.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA DRI8-VAC-2.5 ydinkärje, 2 1/2 tuuman ytimen halkaisija, 10 tuumaa
€202.14 / yksikkö