HUSQVARNA DM230 -porausporakone 15 A 120v, 6 tuuman | AC2NAA 2LEA5

HUSQVARNA DM230-käsiporakone, 15 A 120 V, kapasiteetti 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NAA Malli: DM230Ristiviite: 2LEA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,538.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä timanttiporauslaite
Vahvistimet @ 120V15
Moottori HP2.3
Ei kuormitusta RPM2900
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys22 "
Työkalun paino12 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1175
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kärjen kärjen betoni (tuumaa) (6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA DM230-käsiporakone, 15 A 120 V, kapasiteetti 6 tuumaa
€3,538.66 / yksikkö