Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA Blue200B-14 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 14 tuuman halkaisija | AC2MXH 2LDW4

HUSQVARNA Blue200B-14 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne, halkaisija 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2MXH Malli: Blue200B-14Ristiviite: 2LDW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Leikkaus syvyys5"
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
LuokkaParemmin
Maks. Kierrosluku4365
Levyn paksuus0.13 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA Black500B-R-14 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 14 tuuman halkaisija | AC2MXJ 2LDW5 Musta 500B-R-1414 "4.625 "4365€615.37
HUSQVARNA Blue200B-18 timanttisahanterä märkä segmentoitu vanne 18 tuuman halkaisija | AC2MXM 2LDW8 Sininen200B-1818 "6.625 "3395€719.16
HUSQVARNA Black500B-R-18 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 18 tuuman halkaisija | AC2MXN 2LDW9 Musta 500B-R-1818 "6.625 "3395€773.04
HUSQVARNA Blue200B-20 timanttisahanterä, märkä segmentoitu vanne, 20 tuuman halkaisija | AC2MXR 2LDX3 Sininen200B-2020 "7.625 "3055€710.29
HUSQVARNA Black500B-R-20 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne 20 tuuman halkaisija | AC2MXT 2LDX4 Musta 500B-R-2020 "7.625 "3055€900.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA Blue200B-14 timanttisahanterän märkä segmentoitu vanne, halkaisija 14 tuumaa
€457.73 / yksikkö