HUSQVARNA 543087164 Saumausjärjestelmä, Betoni, Myötäpäivään/Vastapäivään, 980 RPM Max. Nopeus | CR4GUQ 443U91

HUSQVARNA 543087164 Grouting System, Concrete, Clockwise/Counterclockwise, 980 RPM Max. Speed

Varastossa
Tuote: CR4GUQ Malli: 543087164Ristiviite: 443U91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,145.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 579273603 Lattiakäsittely, Betoni, myötäpäivään/vastapäivään, 980 RPM Max. Nopeus | CR4GUN 443U93 579273603€482.15
HUSQVARNA 580990202 Lattiakäsittely, Betoni, myötäpäivään/vastapäivään, 980 RPM Max. Speed, lattiakiillotuskoneet | CR4GUP 443U94 580990202€17,581.82
HUSQVARNA 580990201 Hiperhard Densification, Betoni, myötäpäivään/vastapäivään, 980 RPM Max. Nopeus | CR4GUR 443U92 580990201€6,725.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 543087164 Grouting System, Concrete, Clockwise/Counterclockwise, 980 RPM Max. Speed
€6,145.81 / yksikkö