HUSQVARNA 542203252 laattasahan jalusta tuotenumerolla Ts250 X3 | AA8JKE 18G368

HUSQVARNA 542203252 Laatasahatelineen käyttö Valmistajan nro Ts250 X3 kanssa

Varastossa
Tuote: AA8JKE Malli: 542203252Ristiviite: 18G368

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattasahan jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.412
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 542203253 laattasahan jalusta tuotenumerolla Ts250 X3 | AA8JKF 18G369 542203253€821.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 542203252 Laatasahatelineen käyttö Valmistajan nro Ts250 X3 kanssa
€288.89 / yksikkö