HUSQVARNA 542203253 laattasahan jalusta tuotenumerolla Ts250 X3 | AA8JKF 18G369

HUSQVARNA 542203253 Laatasahatelineen käyttö Valmistajan nro Ts250 X3 kanssa

Varastossa
Tuote: AA8JKF Malli: 542203253Ristiviite: 18G369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€821.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattasahan jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.825
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 542203252 laattasahan jalusta tuotenumerolla Ts250 X3 | AA8JKE 18G368 542203252€288.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 542203253 Laatasahatelineen käyttö Valmistajan nro Ts250 X3 kanssa
€821.26 / yksikkö