HUSQVARNA 502558201 hiomapää tavanomainen AA8JLE 18G393

HUSQVARNA 502558201 Hiomapää Perinteinen

Varastossa
Tuote: AA8JLE Malli: 502558201Ristiviite: 18G393

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 502558201 Hiomapää Perinteinen
€769.16 / yksikkö