HUSKY 4246A3 kuormalavatelineen vaijeri 2610 Lb. | AC2ELR 2JGK5

HUSKY 4246A3 lavateline 2610 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2ELR Malli: 4246A3Ristiviite: 2JGK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
Kansi materiaaliMetalliverkko
Syvyys42 "
Kantavuus2610 lb
MateriaaliSinkitty lanka
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.71
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
HUSKY 3646A3 Lavatelinehyllyjen lankaterassi 46 tuuman leveys | AC2ELN 2JGK2 3646A336 "3250 lb46 "€61.06
HUSKY 3652A3 kuormalavatelineen vaijeri 3250 Lb. | AC2ELP 2JGK3 3652A336 "3250 lb52 "€83.33
HUSKY 3658A4 kuormalavatelineen vaijerilevy 36 tuumaa D | AC2ELQ 2JGK4 3658A436 "3900 lb58 "€97.87
HUSKY 4252A3 kuormalavatelineen vaijeri, 42 tuumaa D | AC2ELT 2JGK6 4252A342 "2610 lb52 "€120.33
HUSKY 4258A4 kuormalavatelineen vaijerilevy, 58 tuuman leveys | AE8XXU 6GGL2 4258A442 "3150 lb58 "€113.41
HUSKY 4846A3 kuormalavatelineen vaijeri 2100 Lb. | AE8XXV 6GGL3 4846A348 "2100 lb46 "€101.35
HUSKY 4852A3 kuormalavatelineen vaijerilevy 48 tuumaa D | AE8XXW 6GGL4 4852A348 "2100 lb52 "€118.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY 4246A3 lavateline 2610 Lb.
€98.79 / yksikkö