Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSKY 045703N-03 Fuel Nozzle, 1 Inch NPT, 1 Inch, 16 Inch Length, Diesel, 50 PSI Max. Pressure | CR4GKQ 59DL20

HUSKY 045703N-03 Fuel Nozzle, 1 Inch NPT, 1 Inch, 16 Inch Length, Diesel, 50 PSI Max. Pressure

Varastossa
Tuote: CR4GKQ Malli: 045703N-03Ristiviite: 59DL20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY 045703N-03 Fuel Nozzle, 1 Inch NPT, 1 Inch, 16 Inch Length, Diesel, 50 PSI Max. Pressure
€277.33 / yksikkö