HUOT 77400 -työasema hitsaajalle tai säiliölle | AG9LRL 20UH11

HUOT 77400 työasema hitsaajalle tai säiliölle

Varastossa
Tuote: AG9LRL Malli: 77400Ristiviite: 20UH11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€809.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöasema
Sylinterin pidin20, 40 tai 80 cu säiliötä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Letkukelkan kahva, useita lokeroita eri säiliökokoille, lukituspyörät vakautta varten, hitsaajataso 17.75 "x 27"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräHinta
HUOT 77250 -työaseman teräs AF6GVV 18EC62 7725050 Kartiotyökalupidike18€3,807.05
HUOT 77270 -työaseman teräs AF6GVW 18EC63 77270HSK63A kartiomainen työkalunpidin30€3,807.05
HUOT 22780 Workstation Steel | AF6GVX 18EC64 22780HSK100A kartiomainen työkalunpidin18€3,088.14
HUOT 77240 Workstation Steel | AF6GWP 18EC61 7724040 Kartiotyökalupidike30€3,516.74
HUOT 77401 työasema hitsaajalle tai säiliölle | AG9LRM 20UH12 77401--€809.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 77400 työasema hitsaajalle tai säiliölle
€809.68 / yksikkö