HUOT 77250 -työaseman teräs AF6GVV 18EC62

HUOT 77250 Workstation Steel

Varastossa
Tuote: AF6GVV Malli: 77250Ristiviite: 18EC62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,807.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöasema
Omistaa50 Kartiotyökalupidike
MateriaaliTeräs
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä18
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)22-3/4
Kokonaiskorkeus (tuumaa)39
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)34

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)57.79
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräHinta
HUOT 77270 -työaseman teräs AF6GVW 18EC63 77270HSK63A kartiomainen työkalunpidin30€3,807.05
HUOT 22780 Workstation Steel | AF6GVX 18EC64 22780HSK100A kartiomainen työkalunpidin18€3,088.14
HUOT 77240 Workstation Steel | AF6GWP 18EC61 7724040 Kartiotyökalupidike30€3,516.74
HUOT 77400 -työasema hitsaajalle tai säiliölle | AG9LRL 20UH11 77400--€809.68
HUOT 77401 työasema hitsaajalle tai säiliölle | AG9LRM 20UH12 77401--€809.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 77250 Workstation Steel
€3,807.05 / yksikkö