HUOT 14775 Tool Tote Rack Steel 100a Hsk Tools 5 kpl | AA7XFP 16T947

HUOT 14775 Tool Tote Rack Steel 100a Hsk Tools 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA7XFP Malli: 14775Ristiviite: 16T947

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalukotelo
VäriMusta
Syvyys5.25 "
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys28.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUOT 14790 Tool Tote Rack teräs 50 kartiotyökalut 5 kpl | AA7XFQ 16T948 14790€155.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 14775 Tool Tote Rack Steel 100a Hsk Tools 5 kpl
€155.72 / yksikkö