HUOT 13597 Hana- / porausannostelulaite | AC3HRB 2TPZ9

HUOT 13597 Tap/pora Dispenser Master

Varastossa
Tuote: AC3HRB Malli: 13597Ristiviite: 2TPZ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,025.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta / Poraa annostelija
Omistaa# 0-80 Napauta ja 3/64 "poraa 1.5-12 napautukseen 1 27/64" poralla
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä89
Laatikoiden lukumäärä4
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus (tuumaa)12-1/2
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)26
TyyppiMaster

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13590 Hana- / porausannostelija Original | AC3HQZ 2TPZ7 135906-32 napauttamalla # 36 Poraa 1/2 - 20 napauttamalla poralla 29/64293Alkuperäinen€207.87
HUOT 13599 Napautus / pora-annostelijan päämetriikka | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 Napauta 1.25 mm poralla M24 x 2.0 napautuksella 22.00 mm poralla764Mestari, metrinen€1,055.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13597 Tap/pora Dispenser Master
€1,025.73 / yksikkö