HUOT 13590 Hana- / porausannostelija Original | AC3HQZ 2TPZ7

HUOT 13590 Hana/pora Annostelija Alkuperäinen

Varastossa
Tuote: AC3HQZ Malli: 13590Ristiviite: 2TPZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta / Poraa annostelija
Omistaa6-32 napauttamalla # 36 Poraa 1/2 - 20 napauttamalla poralla 29/64
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä29
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
TyyppiAlkuperäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3145
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13597 Hana- / porausannostelulaite | AC3HRB 2TPZ9 13597# 0-80 Napauta ja 3/64 "poraa 1.5-12 napautukseen 1 27/64" poralla894Master€1,025.73
HUOT 13599 Napautus / pora-annostelijan päämetriikka | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 Napauta 1.25 mm poralla M24 x 2.0 napautuksella 22.00 mm poralla764Mestari, metrinen€1,055.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13590 Hana/pora Annostelija Alkuperäinen
€207.87 / yksikkö