HUNTER 76010 kaupallinen kattotuuletin, 5 Ft. Terän halk., 4 terää, 8 nopeutta, 115 VAC, valkoinen | CH6MQV 60DW69

HUNTER 76010 kaupallinen kattotuuletin, 5 Ft. Terän halk., 4 terää, 8 nopeutta, 115 VAC, valkoinen

Tuote: CH6MQV Malli: 76010Ristiviite: 60DW69
€2,474.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen kattotuuletin
Ilmavirta8189 cfm
Ampeeria1.16A
Alue (neliö-Ft.)400 sq ft.
Terän väriValkoinen
Terä Dia.5 ft.
Terän viimeistelyValkoinen
Terän materiaaliAlumiini
Down Rod ulkopuolella Dia.2"
YmpäristösovelluksetToimisto ja työpöytä
Kotelon väriValkoinen
Asumisen viimeistelyValkoinen
Hz50 / 60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Maks. Asennuskorkeus8 - 10 jalkaa
Moottorin suunnitteluDC
Moottorin koteloDC
Moottori HP1 / 8 hp
Moottorin eristysB-sarjan
Asennuskorkeus8 ft.
AsennuspaikkaKatto
AsennustyyppiVakio ja kulmikas
Terien lukumäärä4
Nopeuksien määrä8
Vaihe1
RPM234 RPM
ÄänitasoAlle 46 dBA
Jännite115V AC
Watts48W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUNTER 76010 kaupallinen kattotuuletin, 5 Ft. Terän halk., 4 terää, 8 nopeutta, 115 VAC, valkoinen
€2,474.97 / yksikkö