HUMBOLDT HD-4602 levylaakeritesteri, 500kN | CL6MMU

HUMBOLDT HD-4602 levylaakeritesteri, 500 kN

Tuote: CL6MMU Malli: HD-4602
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätestaaja

Tuotteen yksityiskohdat:

Levylaakeritesteri, 500kN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HD-4600 levylaakeritesteri, 100kN | CL6MMR HD-4600-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HD-4601 levylaakeritesteri, 200kN | CL6MMT HD-4601-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HD-4602 levylaakeritesteri, 500 kN