HUMBOLDT H-4921.2M dekantterilasi, 2,000 6 ml, nikkeli | CLXNUMXLXK

HUMBOLDT H-4921.2M dekantterilasi, 2,000 XNUMX ml, nikkeli

Tuote: CL6LXK Malli: H-4921.2M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbeaker

Tuotteen yksityiskohdat:

Dekantterilasi, 2,000 ml, nikkeli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4921.060 Beaker, 60 ml, Nickel | CL6LXF H-4921.060-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4921.125 Dekantterilasi, 125 ml, nikkeli | CL6LXG H-4921.125-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4921.1M dekantterilasi, 1,000 6 ml, nikkeli | CLXNUMXLXH H-4921.1M-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4921.250 Dekantterilasi, 250 ml, nikkeli | CL6LXJ H-4921.250-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4921.500 Dekantterilasi, 500 ml, Nikkeli | CL6LXL H-4921.500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4921.2M dekantterilasi, 2,000 XNUMX ml, nikkeli