HUMBOLDT H-4391 kenttätestausseulasarja, keinutyyppi | AE7QNH 5ZYX2

HUMBOLDT H-4391 kenttätestausseulasarja, keinutyyppi

Varastossa
Tuote: AE7QNH Malli: H-4391Ristiviite: 5ZYX2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,250.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
KehysmateriaaliTeräs
Avauskoko3 ", 2", 1-1 / 2 ", 1", 3/4 ", 1/2", 3/8 "ja # 4
Kokonaissyvyys10 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppirokkari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4391 kenttätestausseulasarja, keinutyyppi
€1,250.83 / yksikkö