HUMBOLDT H-4310 seularavistin, käsikäyttöinen | AE3JQX 5DPL2

HUMBOLDT H-4310 Sieve Shaker, käsikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AE3JQX Malli: H-4310Ristiviite: 5DPL2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,446.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeula Shaker
Halkaisija15 "
Korkeus45 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)127.51
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus vaaditaan (Kyllä)
    • Täysikokoisten seulojen määrä (16 @ 3 ", 12 @ 5" tai 10 @ 8 ")
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (18)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4310 Sieve Shaker, käsikäyttöinen
€1,446.83 / yksikkö