Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60200SW00 Neliöaluslevy 1/4 tuumaa | AH6VTG 36HX98

CALBRITE S60200SW00 neliömäinen aluslevy 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6VTG Malli: S60200SW00Ristiviite: 36HX98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön aluslevy
VäriHopea
Syvyys15 / 64 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Pituus1.625 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Paksuus7 / 32 "
Kierteen koko1 / 4 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
CALBRITE S60300SW00 neliöaluslevy 3/8 tuumaa | AH6VTH 36HX99 S60300SW003 / 8 "€18.11
CALBRITE S60500SW00 neliöaluslevy 1/2 tuumaa | AH6VTJ 36HY01 S60500SW001 / 2 "€18.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60200SW00 neliömäinen aluslevy 1/4 tuumaa
€17.85 / yksikkö