HUMBOLDT H-4296 yleisajastin, 120V, 60Hz | CL6PQP

HUMBOLDT H-4296 Universal Timer, 120V, 60Hz

Tuote: CL6PQP Malli: H-4296
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin

Tuotteen yksityiskohdat:

Yleisajastin, 120V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-4296A digitaalinen ajastin, minuutit, 120V 60Hz | CL6KBH H-4296ADigitaalinen ajastin-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4296A.4F digitaalinen ajastin, minuutit, 220V 50/60Hz | CL6KBJ H-4296A.4FDigitaalinen ajastin-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4299 digitaalinen ajastin, sekuntia, 120V 50/60Hz | CL6KBK H-4299Digitaalinen ajastin-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4299.4F digitaalinen ajastin, sekuntia, 220V 50/60Hz | CL6KBL H-4299.4FDigitaalinen ajastin-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4296.4F yleisajastin, 220V, 50/60Hz | CL6PQQ H-4296.4FAjastin-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4296 Universal Timer, 120V, 60Hz