Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-4040.500 vedenpinnan ilmaisin, 500 jalkaa | AE3JPR 5DPG8

HUMBOLDT H-4040.500 vedenpinnan ilmaisin, 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3JPR Malli: H-4040.500Ristiviite: 5DPG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,550.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoitin
Maks. Syvyys500'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027804590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Syvyys veteen (Ft.) (500)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysHinta
HUMBOLDT H-4040.150 vedenpinnan ilmaisin, 150 jalkaa | AE3JPP 5DPG6 H-4040.150150'€1,243.33
HUMBOLDT H-4040.300 vedenpinnan ilmaisin, 300 jalkaa | AE3JPQ 5DPG7 H-4040.300300'€1,501.88
HUMBOLDT H-4040.100M vedenpinnan ilmaisin, 100 metriä | CL6PWE H-4040.100M--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4040.150M vedenpinnan ilmaisin, 150 metriä | CL6PWF H-4040.150M--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4040.50M vedenpinnan ilmaisin, 50 metriä | CL6PWG H-4040.50M--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4040.500 vedenpinnan ilmaisin, 500 jalkaa
€1,550.27 / yksikkö