HUMBOLDT H-3974 Precision Riffle Splitter, 13mm kourut | CL6QDM

HUMBOLDT H-3974 Precision Riffle Splitter, 13mm kourut

Tuote: CL6QDM Malli: H-3974
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplitter

Tuotteen yksityiskohdat:

Tarkkuus Riffle Splitter, 13mm kourut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4290 Versa-Splitter -näytteenjakaja | CL6QCY H-4290-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3971C Micro Riffle Splitter, 3.2mm kourut | CL6QDK H-3971C-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4291 näytteenjakaja, mini | CL6QDL H-4291-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4394 Quadri-jakaja | CL6QDN H-4394-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4293 Täysin suljettu jakaja | CL6QDP H-4293-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3974 Precision Riffle Splitter, 13mm kourut