Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3945 märkäpesuseula, 8 x 4 tuumaa, koko 200, ruostumaton kangas | AE4BUM 5JCK6

HUMBOLDT H-3945 märkäpesuseula, 8 x 4 tuumaa, koko 200, ruostumaton kangas

Varastossa
Tuote: AE4BUM Malli: H-3945Ristiviite: 5JCK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -seula
KehysmateriaaliMessinki
VerkkokokoNo 200
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 200
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys4"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT H-3928FS200 vakioseula, halkaisija 12 tuumaa, koko 200, syvä runko 4 tuumaa, messinkikehys ruostumaton verkko | AE4BUF 5JCK0 H-3928FS20012 "4"€583.81
HUMBOLDT H-3938FS200 vakioseula, halkaisija 12 tuumaa, koko 200, syvä kehys 8 tuumaa, messinkikehys ruostumaton verkko | AE4BUJ 5JCK3 H-3938FS20012 "8"€615.83
HUMBOLDT H-3947 märkäpesuseula, 8 x 8 tuumaa, koko 200, ruostumaton kangas | AE4BUR 5JCL0 H-39478"8"€524.84
HUMBOLDT H-3928FS200RC märkäpesuseula, varakangas, syvä kehys, 12 x 4 tuumaa, koko 200, ruostumaton kangas | CL6JVU H-3928FS200RC---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3929FS200RC märkäpesuseula varakankaalla, syvä kehys, 12 tuuman koko, 200 koko, ruostumaton kangas | CL6JVV H-3929FS200RC---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3938FS200RC märkäpesuseula varakankaalla, syvä kehys, 12 tuuman koko, 200 koko, ruostumaton kangas | CL6JVW H-3938FS200RC---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3945RC märkäpesuseula, taustakangas, syvä kehys, 8 x 4 tuumaa, koko 200, ruostumaton kangas | CL6JVX H-3945RC---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3945 märkäpesuseula, 8 x 4 tuumaa, koko 200, ruostumaton kangas
€406.91 / yksikkö