HUMBOLDT H-3839.5F Mikseri, 5 Qt, 230V, 50Hz | CL6NNX

HUMBOLDT H-3839.5F mikseri, 5 Qt, 230 V, 50 Hz

Tuote: CL6NNX Malli: H-3839.5F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaamylly

Tuotteen yksityiskohdat:

Mikseri, 5-Qt, 230V, 50Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-3839 Mikseri, 5 Qt., 120V, 60Hz | CL6NNV H-3839-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3839.2F Mikseri, 5 Qt., 230V, 60Hz | CL6NNW H-3839.2F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3839.5F mikseri, 5 Qt, 230 V, 50 Hz