HUMBOLDT H-3038PML kertakäyttöinen sylinterimuotti, 3 x 6 tuuman koko, 36 kpl pakkaus, muovia | AE3JNP 5DPC5

HUMBOLDT H-3038PML kertakäyttöinen sylinterimuotti, 3 x 6 tuuman koko, 36 kpl pakkaus, muovia

Varastossa
Tuote: AE3JNP Malli: H-3038PMLRistiviite: 5DPC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen sylinterimuotti, muovia
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470, C496 ja AASHTO T22, T23, T126, T198, M205.
Halkaisija3"
Korkeus6"
MateriaaliMuovi
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräSeinämän paksuusHinta
HUMBOLDT H-3043.4 Betoninen sylinterimuotti, uudelleenkäytettävä muovi, koko 4 tuumaa x 8 tuumaa | AE3JNV 5DPD0 H-3043.44"8"Sylinterimuotti1 / 4 "€147.93
HUMBOLDT H-3043.6 Betonisylinterimuotti, uudelleenkäytettävä muovi, 6 tuumaa x 12 tuumaa koko | AE3JNW 5DPD1 H-3043.66"12 "Sylinterimuotti1 / 4 "€311.96
HUMBOLDT H-3041.20B Betonisylinterimuotti, 6 x 12 tuuman koko, kertakäyttöinen, muovi, 20 kpl pakkaus | CL6JLC H-3041.20B--Sylinterimuotti--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3041B Betonisylinterimuotti, 6 x 12 tuuman koko, kertakäyttöinen, muovi, 36 kpl pakkaus | CL6JLD H-3041B--Sylinterimuotti--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3037PML kertakäyttöinen sylinterimuotti, 4 x 8 tuuman koko, 36 kpl pakkaus, muovia | CL6MMQ H-3037PML--Kertakäyttöinen sylinterimuotti, muovia--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3038PML kertakäyttöinen sylinterimuotti, 3 x 6 tuuman koko, 36 kpl pakkaus, muovia
€325.84 /pakkaus