HUMBOLDT H-30110.4F Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 1.27 cu. ft. kapasiteetti. 230 V, 50/60 Hz, 1000 W | AE3JMQ 5DNX1

HUMBOLDT H-30110.4F Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 1.27 cu. ft. kapasiteetti. 230 V, 50/60 Hz, 1000 W

Varastossa
Tuote: AE3JMQ Malli: H-30110.4FRistiviite: 5DNX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,494.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion uuni, painovoimainen konvektio
Sisällä käytettävissä olevat mitat13 x 13 x 13 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat15 x 21 x 15 "
Tehon kulutusVähintään 800 wattia
Tehontarve230 V, 50/60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus1.27 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kumijalat, yläasennettu lämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarveTemp. tarkkuustilavuusHinta
HUMBOLDT H-30100.4F Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 0.7 cu. ft. kapasiteetti 230 V, 50/60 Hz, 600 W | AE3JML 5DNW7 H-30100.4F14 x 17 x 12 "Vähintään 600 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 20.7 cu. ft.€1,190.73
HUMBOLDT H-30110 Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 1.27 cu. ft. kapasiteetti. 115 V, 60 Hz, 1000 W | AE3JMP 5DNX0 H-3011015 x 21 x 15 "Vähintään 800 wattia115 V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.€1,397.83
HUMBOLDT H-30120 Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 2 cu. ft. kapasiteetti. 115V, 60Hz. 1200 W | AE3JMU 5DNX4 H-3012020 x 25 x 14 "Vähintään 1200 wattia115 V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€1,789.61
HUMBOLDT H-30120.4F Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 2 cu. ft. kapasiteetti. 230V, 50/60 Hz. 1200 W | AE3JMV 5DNX5 H-30120.4F20 x 25 x 14 "Vähintään 1200 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€1,846.98
HUMBOLDT H-30128 Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 3.0 cu. ft. kapasiteetti. 115 V, 60 Hz, 1600 W | AE3JMY 5DNX8 H-3012820 x 30 x 16 "Vähintään 1600 wattia115 V, 60 Hz+/- 13.0 cu. ft.€2,085.88
HUMBOLDT H-30128.4F Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 3.0 cu. ft. kapasiteetti. 230 V, 50/60 Hz, 1600 W | AE3JMZ 5DNX9 H-30128.4F20 x 30 x 16 "Vähintään 1600 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.€2,143.86
HUMBOLDT H-30100 Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 0.7 cu. ft. kapasiteetti 115V, 60 Hz, 600 W | CL6KTF H-30100------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-30110.4F Laboratoriouuni, Gravity Convection, 450 Deg. F, 1.27 cu. ft. kapasiteetti. 230 V, 50/60 Hz, 1000 W
€1,494.68 / yksikkö